※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6167-40×30 砲金ブッシング カクダイ 44388504 6167-40×30 砲金ブッシング カクダイ 44388504

砲金ブッシング

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44388504 品番 6167-40×30
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
呼び径40×30 材質青銅 形状ブッシング 全長(mm)25 種類ねじ込み継手 寸法A(mm)50 寸法B(mm)25 寸法C(mm)20 寸法ER1 1/2 寸法DRc1 1/4 アズワン品番64-9671-19 パッキンナシ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40494517
2016-02-06
用途:
コック部分
農・林・水産業

切削も丁寧でバリなど無く使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする