※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
砲金ブッシング
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44388565
品番
6167-25×20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
呼び径
25×20
材質
青銅
形状
ブッシング
全長(mm)
28
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
20
寸法E
R1
寸法D
Rc3/7
アズワン品番
64-9671-88
パッキン
ナシ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材