※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
砲金ニップル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44388601
品番
6128-25
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
呼び
25
材質
青銅
形状
ニップル
全長(mm)
53
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
53
寸法B(mm)
38
寸法D
R1
寸法A
R1
アズワン品番
64-9671-61
商品豆知識
配管工事を支える補助部材