※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
砲金ニップル
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44388617
品番
6128-30
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
呼び
30
材質
青銅
形状
ニップル
全長(mm)
46
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
46
寸法B(mm)
44
寸法D
R1 1/4
寸法A
R1 1/4
アズワン品番
64-9671-43
商品豆知識
配管工事を支える補助部材