※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6169-25 砲金キャップ カクダイ 44388687 6169-25 砲金キャップ カクダイ 44388687

砲金キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44388687 品番 6169-25
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
種類ねじ込み継手 形状キャップ 材質青銅 寸法BRc1 寸法A(mm)29 アズワン品番64-9671-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする