※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
砲金プラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44388741
品番
6168-65
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
寸法C
R2 1/2
寸法A(mm)
28
寸法B(mm)
28
形状
プラグ
仕様
排水用
材質
青銅
種類
ねじ込み継手
アズワン品番
64-9670-98
商品豆知識
配管工事を支える補助部材