カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
片ナットユニオン
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44388906
品番
613-010-13
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
種類
ねじ込み継手
形状
ユニオン
材質
黄銅
仕様
ノンアスベストパッキン付
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
13
パッキン
アリ
接続ねじ種類
G
商品豆知識
配管工事を支える補助部材