6170-13×20 片ナットユニオン カクダイ 44388915

6170-13×20 片ナットユニオン カクダイ 44388915
6170-13×20 片ナットユニオン カクダイ 44388915

片ナットユニオン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法BG3/4
寸法A(mm)38
内容量1個注文コード44388915品番6170-13×20
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
呼び寸法13×20付属品ノンアスベストパッキン付き材質黄銅形状ユニオン種類ねじ込み継手寸法A(mm)38寸法BG3/4寸法CR1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-05
用途: ねじの変換
ファクトリー104

ストレートねじからテーパーねじへの変換の必要があり、アダプタとして使用しました。思惑通りぴったりでした。

対象商品 : 40494562
2022-11-25
用途: 給水工事に使用
今商会

期待した通りの商品でした、これからも宜しくお願い致します。

対象商品 : 44388915
2019-04-19
用途: 銅管配管の位置変更
建設業・工事業

大変便利ですよく使用させていただいていますまたお願いしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする