片ナットユニオン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44388933 品番 6170-20×13
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
呼び寸法20×13 付属品ノンアスベストパッキン付き 材質黄銅 形状ユニオン 種類ねじ込み継手 寸法A(mm)43 寸法BG1/2 寸法CR3/4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-05
用途:
ねじの変換
ファクトリー104 様

ストレートねじからテーパーねじへの変換の必要があり、アダプタとして使用しました。思惑通りぴったりでした。

対象商品:
40494562
2022-11-25
用途:
給水工事に使用
今商会 様

期待した通りの商品でした、これからも宜しくお願い致します。

対象商品:
44388915
2019-04-19
用途:
銅管配管の位置変更
建設業・工事業

大変便利ですよく使用させていただいていますまたお願いしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする