両ナットユニオン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44388942 品番 6173-20×13
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
呼び寸法20×13 仕様ノンアスベストパッキン付 材質黄銅 形状ユニオン 種類ねじ込み継手 寸法C(mm)30 寸法AG1/2 寸法BG3/4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40494571
2022-07-10
用途:
風呂シャワー故障の対応で(DIYで修理用に)
製造業

特殊品の多いうちの風呂シャワーの修理に使えました。神の助けを頂いたようです。予備を購入したいと思います。

対象商品:
40494571
2017-07-28
用途:
三栄水栓のJV63-13(切替ボールバルブ)を既設の配管に取り付けましたがG1/2が雄・雄となり取り付けが出来なく、この両ナットユニオンを購入しました。これで問題を解決しました。
ライフスタイル・プロ 様

全く問題なくジョイント出来ました。モノタロウで都合の良い商品を見つけました。

対象商品:
44388951
2014-12-03
用途:
混合水栓からの分岐工事に使用。

しっかりした造りでスムーズに取り付けられた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする