バルブアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44388985 品番 6427-13×13
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
呼び径G13×R13 用途平行ネジとテーパーネジの変換に。 材質黄銅 形状バルブアダプター 種類ねじ込み継手 呼び径(B)1/2 呼び径(A)13 接続ねじ種類G×R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする