バルブアダプター(クローム)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44389003 品番 6427M-13×13
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
呼び径G13×R13 用途平行ネジとテーパーネジの変換に。 材質黄銅 形状バルブアダプター(クローム) 種類ねじ込み継手 呼び径(B)1/2 表面処理クロームメッキ 呼び径(A)13 接続ねじ種類G×R

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44389003
2021-03-13
用途:
太陽熱温水器シャワー

太陽熱温水器からシャワーができるよう、配管しました。

対象商品:
44389012
2017-03-23
用途:
ガス給湯器交換時の給湯配管接続
合同会社 ツービック 様 (建設業・工事業)

ガス給湯器交換時の接続部の違いから若干配管が足らない状況が多々あり、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする