カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの ステンレス製ねじ込み継手
ステンレス45°エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44389432
品番
647-011-10
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
種類
ねじ込み継手
形状
45°エルボ
材質
SUS304
寸法A
Rc3/8
寸法B(mm)
19
商品豆知識
配管工事を支える補助部材