※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの ステンレス製ねじ込み継手
ステンレス45°エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44389441
品番
647-011-13
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
種類
ねじ込み継手
形状
45°エルボ
材質
SUS304
寸法A
Rc1/2
寸法B(mm)
21
商品豆知識
配管工事を支える補助部材