※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

647-011-20 ステンレス45°エルボ カクダイ 44389457 647-011-20 ステンレス45°エルボ カクダイ 44389457

ステンレス45°エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44389457 品番 647-011-20
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
種類ねじ込み継手 形状45°エルボ 材質SUS304 寸法ARc3/4 寸法B(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする