※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6470-30 ステンレスエルボ カクダイ 44389484 6470-30 ステンレスエルボ カクダイ 44389484

ステンレスエルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法BRc1 1/4 注文コード44389484 品番6470-30
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は寸法B・寸法Dなど12種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)46 形状エルボ 材質SUS304 種類ねじ込み継手 寸法BRc1 1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする