※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの ステンレス製ねじ込み継手
ステンレスエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B
Rc2
注文コード
44389502
品番
6470-50
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法D
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
57
形状
エルボ
材質
SUS304
種類
ねじ込み継手
寸法B
Rc2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材