カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの ステンレス製ねじ込み継手
ステンレスエルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
26
寸法D
Rc1/2
注文コード
44389554
品番
6470-13×10
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法D
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
26
形状
エルボ
材質
SUS304
種類
ねじ込み継手
寸法D
Rc1/2
寸法C
Rc3/8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材