※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの ステンレス製ねじ込み継手
ステンレスエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
29
寸法D
Rc3/4
注文コード
44389563
品番
6470-20×13
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法D
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
29
形状
エルボ
材質
SUS304
種類
ねじ込み継手
寸法D
Rc3/4
寸法C
Rc1/2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材