※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6480-25 ステンレスキャップ カクダイ 44389606 6480-25 ステンレスキャップ カクダイ 44389606

ステンレスキャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質SUS304 種類ねじ込み継手 寸法BRc1 注文コード44389606 品番6480-25
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は材質・種類・寸法Bなど9種類から選べます 他の種類を見る
形状キャップ 寸法BRc1 材質SUS304 種類ねじ込み継手 寸法A(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする