※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの ステンレス製ねじ込み継手
ステンレスストリートエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D
R1 1/2
注文コード
44389667
品番
6473-40
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ねじ込み継手
形状
ストリートエルボ
材質
SUS304
寸法C
Rc1 1/2
寸法D
R1 1/2
寸法A(mm)
48
寸法B(mm)
68
商品豆知識
配管工事を支える補助部材