※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6473-50 ステンレスストリートエルボ カクダイ 44389676 6473-50 ステンレスストリートエルボ カクダイ 44389676

ステンレスストリートエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法DR2 注文コード44389676 品番6473-50
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は寸法Dなど9種類から選べます 他の種類を見る
種類ねじ込み継手 形状ストリートエルボ 材質SUS304 寸法CRc2 寸法DR2 寸法A(mm)57 寸法B(mm)79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする