※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6473-20 ステンレスストリートエルボ カクダイ 44389703 6473-20 ステンレスストリートエルボ カクダイ 44389703

ステンレスストリートエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法DR3/4 注文コード44389703 品番6473-20
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は寸法Dなど9種類から選べます 他の種類を見る
種類ねじ込み継手 形状ストリートエルボ 材質SUS304 寸法CRc3/4 寸法DR3/4 寸法A(mm)32 寸法B(mm)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする