カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの ステンレス製ねじ込み継手
ステンレスソケット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B
Rc1/2
寸法C
Rc3/8
注文コード
44389721
品番
6472-13×10
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法C
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ねじ込み継手
形状
ソケット
材質
SUS304
寸法B
Rc1/2
寸法C
Rc3/8
寸法A(mm)
34
商品豆知識
配管工事を支える補助部材