※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの ステンレス製ねじ込み継手
ステンレスソケット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B
Rc3/4
寸法C
Rc1/2
注文コード
44389737
品番
6472-20×13
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法C
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ねじ込み継手
形状
ソケット
材質
SUS304
寸法B
Rc3/4
寸法C
Rc1/2
寸法A(mm)
38
商品豆知識
配管工事を支える補助部材