SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VZ3120)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
M5×0.8
注文コード
44389862
品番
VZ3120-1MNC-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
この商品は
管接続口径
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気