カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの ステンレス製ねじ込み継手
ステンレスチーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法C
Rc3/4
注文コード
44389956
品番
6471-20
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,737
販売価格(税別)
¥
2,488
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・寸法C
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
64
形状
チーズ
材質
SUS304
種類
ねじ込み継手
寸法C
Rc3/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材