カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの ステンレス製ねじ込み継手
ステンレスチーズ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D
Rc1/2
寸法C
Rc3/8
注文コード
44389974
品番
6471-13×10
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・寸法C
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
52
形状
チーズ
材質
SUS304
種類
ねじ込み継手
寸法D
Rc1/2
寸法C
Rc3/8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材