カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの パイプニップル類・鉄ソケット
ステンレスパイプニップル
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
50
呼び径
20
注文コード
44390132
品番
6476-20×50
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・呼び径・ねじサイズ
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
R×R
呼び径
20
寸法A(mm)
50
材質
SUS304
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
外径(Φmm)
27.2
接続方式
両ネジ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材