カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの ステンレス製ねじ込み継手
ステンレスブッシング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D
R1/4
寸法C
Rc1/8
注文コード
44390272
品番
6478-6×3
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・寸法C
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C
Rc1/8
寸法D
R1/4
材質
SUS304
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
17
商品豆知識
配管工事を支える補助部材