※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの ステンレス製ねじ込み継手
ステンレスブッシング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D
Rc1 1/2
寸法C
Rc1 1/4
注文コード
44390342
品番
6478-40×30
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・寸法C
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C
Rc1 1/4
寸法D
Rc1 1/2
材質
SUS304
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
32
商品豆知識
配管工事を支える補助部材