カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの ステンレス製ねじ込み継手
ステンレスプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44390412
品番
6479-13
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
寸法C
R1/2
形状
プラグ
材質
SUS304
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
14.5
寸法B(mm)
25
商品豆知識
配管工事を支える補助部材