※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6479-20 ステンレスプラグ カクダイ 44390421 6479-20 ステンレスプラグ カクダイ 44390421

ステンレスプラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44390421 品番 6479-20
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,307
販売価格(税別)
1,188
寸法CR3/4 形状プラグ 材質SUS304 種類ねじ込み継手 寸法A(mm)16 寸法B(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする