※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの ステンレス製ねじ込み継手
ステンレスプラグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44390455
品番
6479-30
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法C
Rc1 1/4
形状
プラグ
材質
SUS304
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
24
寸法B(mm)
34
商品豆知識
配管工事を支える補助部材