※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6479-40 ステンレスプラグ カクダイ 44390464 6479-40 ステンレスプラグ カクダイ 44390464

ステンレスプラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44390464 品番 6479-40
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
寸法CRc1 1/2 形状プラグ 材質SUS304 種類ねじ込み継手 寸法A(mm)29 寸法B(mm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする