カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの ホース継手
ステンレスホースニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44390482
品番
6489-1/4×8
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
取付ねじ
管用テーパネジ
呼び
1/4
形状
ホースニップル
材質
ステンレス
種類
ホース継手
寸法A(mm)
36.5
寸法B(Φmm)
8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材