※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの ホース継手
ステンレスホースニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44390525
品番
6489-1×27
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
取付ねじ
管用テーパネジ
呼び
1
形状
ホースニップル
材質
ステンレス
種類
ホース継手
寸法A(mm)
55
寸法B(Φmm)
27
商品豆知識
配管工事を支える補助部材