※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの ホース継手
ステンレスホースニップル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44390534
品番
6489-11/4×33
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
取付ねじ
管用テーパネジ
呼び
1 1/4
形状
ホースニップル
材質
ステンレス
種類
ホース継手
寸法A(mm)
57
寸法B(Φmm)
33
商品豆知識
配管工事を支える補助部材