カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの ステンレス製ねじ込み継手
ステンレスユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44390595
品番
6477-10
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
種類
ねじ込み継手
形状
ユニオン
材質
SUS304
寸法D
Rc3/8
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
34
寸法C(Φmm)
22
仕様
ノンアスベストパッキン付
商品豆知識
配管工事を支える補助部材