※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6477-30 ステンレスユニオン カクダイ 44390604 6477-30 ステンレスユニオン カクダイ 44390604

ステンレスユニオン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44390604 品番 6477-30
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
種類ねじ込み継手 形状ユニオン 材質SUS304 寸法DRc1 1/4 寸法A(mm)56 寸法B(mm)67 寸法C(Φmm)50 仕様ノンアスベストパッキン付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする