※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの ステンレス製ねじ込み継手
ステンレスユニオン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44390613
品番
6477-40
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
種類
ねじ込み継手
形状
ユニオン
材質
SUS304
寸法D
Rc1 1/2
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
76
寸法C(Φmm)
56
仕様
ノンアスベストパッキン付
商品豆知識
配管工事を支える補助部材