※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの パイプニップル類・鉄ソケット
ステンレス丸ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B
R3/8
注文コード
44390665
品番
6475-10
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ねじ込み継手
形状
ニップル
材質
SUS304
寸法B
R3/8
寸法A(mm)
28
商品豆知識
配管工事を支える補助部材