VZ3123-5MO-M5-Q V Series(VZ3123) SMC 44390666

V Series(VZ3123)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44390666 品番VZ3123-5MO-M5-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,550
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 ねじの種類M 管接続口径M5×0.8 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44390666 VZ3123-5MO-M5-Q 43329694 SYJ5123-5LO-M5-Q S Series(SYJ5123) SMC S Series(SYJ5123) SMC 1個 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする