カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの パイプニップル類・鉄ソケット
ステンレス丸ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B
R1/2
注文コード
44390674
品番
6475-13
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ねじ込み継手
形状
ニップル
材質
SUS304
寸法B
R1/2
寸法A(mm)
34
商品豆知識
配管工事を支える補助部材