VZ3123-4DO-M5 V Series(VZ3123) SMC 44390727

V Series(VZ3123)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44390727 品番VZ3123-4DO-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,930
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC220(50/60Hz) ねじの種類M 管接続口径M5×0.8 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする