※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6474-40×25 ステンレス六角ニップル カクダイ 44390762 6474-40×25 ステンレス六角ニップル カクダイ 44390762

ステンレス六角ニップル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状ニップル ねじの種類R×R 種類ねじ込み継手 注文コード44390762 品番6474-40×25
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は形状・ねじの種類・種類など20種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類R×R 寸法CR1 1/2 寸法A(mm)57 形状ニップル 材質SUS304 種類ねじ込み継手 寸法B(mm)51 接続方式両ネジ 寸法DR1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする