※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの パイプニップル類・鉄ソケット
ステンレス六角ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ニップル
ねじの種類
R
種類
ねじ込み継手
注文コード
44390832
品番
6474-13
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
形状・ねじの種類・種類
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
R
寸法C
R1/2
寸法A(mm)
42
形状
ニップル
材質
SUS304
種類
ねじ込み継手
寸法B(mm)
23
接続方式
両ネジ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材