※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6474-20 ステンレス六角ニップル カクダイ 44390841 6474-20 ステンレス六角ニップル カクダイ 44390841

ステンレス六角ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状ニップル ねじの種類R 種類ねじ込み継手 注文コード44390841 品番6474-20
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は形状・ねじの種類・種類など20種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類R 寸法CR3/4 寸法A(mm)47 形状ニップル 材質SUS304 種類ねじ込み継手 寸法B(mm)28 接続方式両ネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする