613-36-1/2×12.0 ナットつきホースニップル カクダイ 44390927

 

613-36-1/2×12.0 ナットつきホースニップル カクダイ 44390927
613-36-1/2×12.0 ナットつきホースニップル カクダイ 44390927

ナットつきホースニップル

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び1/2
寸法B(mm)12
内容量1個注文コード44390927品番613-36-1/2×12.0
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。

用途配管取付ねじG(PF)1/2呼び1/2タケノコ外径(Φmm)12仕様ノンアスベストパッキン付材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手寸法A(mm)35寸法B(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53009733
2025-12-18
用途: 水道ホースの脱着
建設業・工事業

水道ホースの脱着を楽に済ませる為に購入しました。
精度もしっかりしており作業が楽にはなったのですが、ナットをレンチで締めないといけないので、片付けが少し手間です。
蝶ナットだったら完璧だと思います。

対象商品 : 44390936
2022-03-09
用途: 水道の蛇口に取り付けて、ホースに接続する

G1/2のねじに取り付け、内径14㎜のホースをつなぐのにちょうどいい。

1が参考にしています
対象商品 : 44390911
2020-05-08
用途: 給水ホースと水栓金具の接続

以前はホースを差し込む部分が短い商品を使用していたのですが、水圧でホースが抜けてしまわないか不安が付きまとっていました。
この商品はホースを差し込む部分が長くてホースバンドでしっかりと固定が出来て安心です。

対象商品 : 53009733
2020-03-06
用途: 止水栓へのホースの接続に。
建設業・工事業

商品ページに画像がなかったため、購入時は他のサイトにて商品を確認しました。
カクダイの製品なだけに丁寧なつくりです。

1が参考にしています
対象商品 : 53009733
2020-03-15
用途: 止水栓へのホースの接続に。
建設業・工事業

ホースバンド(品番:ASHB1627)とあわせ購入。
漏れもなく良好です。

対象商品 : 44390936
2019-04-06
用途: 機械の洗浄
電気・ガス・熱供給・水道業

i今までプラチック製でたびたび破損していたので、良かったです。

対象商品 : 44390911
2018-06-14
用途: ポンプと給水ホースの接続
流域調整室技術事務所サービス業

ネジのサイズ表示をきちんと調べて注文したら、ピッタリでした。はめるのにちょうどよく、シールテープもすると水漏れもない。

1が参考にしています
対象商品 : 44390936
2017-05-20
用途: タンクに給水
山内 電工

ホースの種類に合ったので漏れなく接続できました。ワンサイズ大きいサイズと迷ったのですがよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする