※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

613-36-3/4×15.5 ナットつきホースニップル カクダイ 44390963 613-36-3/4×15.5 ナットつきホースニップル カクダイ 44390963

ナットつきホースニップル

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び3/4 取付ねじG(PF)3/4 注文コード44390963 品番613-36-3/4×15.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥820
この商品は呼び・取付ねじなど12種類から選べます 他の種類を見る

取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。

取付ねじG(PF)3/4 呼び3/4 タケノコ外径(Φmm)15.5 用途配管 仕様ノンアスベストパッキン付 材質黄銅 形状ホースニップル 種類ホース継手 寸法A(mm)41.5 寸法B(mm)15.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53009733
2025-12-18
用途:
水道ホースの脱着
建設業・工事業

水道ホースの脱着を楽に済ませる為に購入しました。
精度もしっかりしており作業が楽にはなったのですが、ナットをレンチで締めないといけないので、片付けが少し手間です。
蝶ナットだったら完璧だと思います。

対象商品:
44390936
2022-03-09
用途:
水道の蛇口に取り付けて、ホースに接続する

G1/2のねじに取り付け、内径14oのホースをつなぐのにちょうどいい。

1人が参考にしています
対象商品:
44390911
2020-05-08
用途:
給水ホースと水栓金具の接続

以前はホースを差し込む部分が短い商品を使用していたのですが、水圧でホースが抜けてしまわないか不安が付きまとっていました。
この商品はホースを差し込む部分が長くてホースバンドでしっかりと固定が出来て安心です。

対象商品:
53009733
2020-03-06
用途:
止水栓へのホースの接続に。
建設業・工事業

商品ページに画像がなかったため、購入時は他のサイトにて商品を確認しました。
カクダイの製品なだけに丁寧なつくりです。

1人が参考にしています
対象商品:
53009733
2020-03-15
用途:
止水栓へのホースの接続に。
建設業・工事業

ホースバンド(品番:ASHB1627)とあわせ購入。
漏れもなく良好です。

対象商品:
44390936
2019-04-06
用途:
機械の洗浄
電気・ガス・熱供給・水道業

i今までプラチック製でたびたび破損していたので、良かったです。

対象商品:
44390911
2018-06-14
用途:
ポンプと給水ホースの接続
流域調整室技術事務所 様 (サービス業)

ネジのサイズ表示をきちんと調べて注文したら、ピッタリでした。はめるのにちょうどよく、シールテープもすると水漏れもない。

1人が参考にしています
対象商品:
44390936
2017-05-20
用途:
タンクに給水
山内 電工 様

ホースの種類に合ったので漏れなく接続できました。ワンサイズ大きいサイズと迷ったのですがよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする